Pločica s podacima za prihvate alata 100-OR mm

Artikl br.: 359140 100-OR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,09 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,41 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4.265 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ vijenac alata 100 mm
Boja narančasto
odgovaraju kodu boja SK 50; TS 100; HSK 100
Vrsta proizvoda Pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359140 100-OR
EAN / GTIN 4062406295752

Opis

Izvedba:

  • Fleksibilna plastika s zakačkom.
  • Dostupna površina za lijepljene etikete (vel. 25×54 mm).

Prednost:

  • Za primjenu na prihvatima alata.
  • Nakon namještanja alata, tiskaju se etikete s izmjerenim vrijednostima i lijepe na pločicu.

Upotreba:

  • Nema više ručnog pisanja i brisanja mjera.
  • Čisto i uredno (otpada nered!)

Odgovara:

Tip SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tip HSK − DIN 69893, oblik A, B, E, F, T.
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
    za ⌀ vijenac alata (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu