{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 110 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 91 mm | |
L2 | 34 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 1,3 kg | |
Navoj M | M16×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302085 20 | |
EAN / GTIN | 4045197146199 |