{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina izboja A-dimenzija | 300 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |
Broj artikla | 307014 300 | |
EAN / GTIN | 4062406105099 | |
Broj proizvođača | 307014 300 |