Sinkro nastavak 25

Artikl br.: 338180 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Vrsta proizvoda Držač steznih čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338180 25
EAN / GTIN 4062406103712

Opis

Izvedba:

  • Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
  • Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / –0,2mm.
  • Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
  • Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
  • Prikladno za lijeve i desne navoje.

Odgovara:

Glava za ER čahuru.