{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 787 | |
Nazivna mjera T-utora | 8 mm | |
Navoj G | M8 | |
Duljina D (L) | 32 mm | |
Duljina navoja b | 22 mm | |
mala širina kamena a | 7,7 mm | |
Širina kamena e | 13 mm | |
Visina k | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorni vijak |
Broj artikla | 375305 8832 | |
EAN / GTIN | 4020772084035 | |
Broj proizvođača | 84038 |