Rašljasta stezna poluga sa skošenjem 9X80 mm

Artikl br.: 371600 9X80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina proreza 9 mm
ukupna duljina 80 mm
Visina 15 mm
širina 25 mm
za stezne vijke M8
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371600 9X80
EAN / GTIN 4020772070472
Broj proizvođača 70474

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu