Rašljasta stezna poluga sa skošenjem 40X400 mm

Artikl br.: 371600 40X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina proreza 40 mm
ukupna duljina 400 mm
Visina 60 mm
širina 100 mm
za stezne vijke M36
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371600 40X400
EAN / GTIN 4020772070649
Broj proizvođača 70649

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu