Rašljasta stezna poluga sa skošenjem 22X250 mm

Artikl br.: 371600 22X250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315B
Standard DIN 6315 B
Širina proreza 22 mm
ukupna duljina 250 mm
Visina 40 mm
širina 62 mm
za stezne vijke M20; M22
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371600 22X250
EAN / GTIN 4020772070564
Broj proizvođača 70565

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu