Potporni element ravni, vanjski navoj, zakret prema natrag M10

Artikl br.: 370060 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M10
Vanjski ⌀ D 14 mm
H1 25 mm
visina H2 15 mm
maksimalna opteretivost (statička) 32 kN
Vrsta proizvoda Potporni element

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370060 M10
EAN / GTIN 4059245309467

Opis

Izvedba:

  • Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
  • Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.
S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema