{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 376625 3 | |
Udaljenost između rupa e | 26 mm | |
Udaljenost između rupa f | 31,6 mm | |
⌀ rupe d | 6,6 mm | |
Visina stezanja H | 33 mm | |
Sila stezanja P1 | 1.650 N | |
Sila stezanja P2 | 2.300 N | |
Ukupna visina | 68,5 mm | |
ukupna duljina | 190 mm | |
Pritisni vijak | M8×50 mm | |
Vrsta proizvoda | Horizontalna brza stega |
Broj artikla | 376625 3 | |
EAN / GTIN | 4020772390358 |