Brzoizmjenjiva glava 26MK2

Artikl br.: 336800 26MK2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ rupe D1 26 mm
Drška MK2
Vanjski ⌀ glave D 48 mm
Ukupna duljina 150 mm
Duljina od vratila stroja 75,5 mm
Vrsta proizvoda Brzo izmjenljiva glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Broj proizvođača 3100200

Opis

Izvedba:

Ako se prsten gurne prema dolje, čelične kuglice će dosjesti u dršku alata.

Upotreba:

Za brzu izmjenu alata.

Dodatni pribor:

Čahura za svrdlo art. 336820.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi