Nasadne čeljusti za izvlakač materijala 8-20 mm

Artikl br.: 319718 8-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 19,5 mm
Širina B 46 mm
Visina H 14,75 mm
Vrsta proizvoda Čeljusti

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319718 8-20
EAN / GTIN 4062406239176

Opis

Odgovara:

Izvlakač materijala br. 319711.

Napomena:

Standardno ozubljenje čeljusti 1/16 cola × 90°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi