ZeroClamp osnovna ploča, tip: 10077

Artikl br.: 360012 10077
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Tip 10077
⌀ steznog modula 120 mm
Broj steznih lonaca 2
Širina B 166 mm
Duljina A 416 mm
Visina H 44 mm
osni razmak S 200 mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360012 10077
EAN / GTIN 4045197377005
Broj proizvođača 360012 10077

Opis

Izvedba:

Svi provrti za razmak T-utora od 63, 100, 125 mm.
Središnji provrt ⌀ 25 H7 za prihvat garniture za centriranje.
Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za okomite / vodoravne strojeve.

Materijal:

Osnovna ploča od aluminija visoke čvrstoće, obrađene površine.
Sve komponente steznih modula su od čelika otpornih na koroziju.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak art. 360025.
Priključni blokovi art. 360017 vel. 12808 / 12805.

Napomena:

Osnovne ploče sa steznim modulom ⌀ 138 mm, na upit mogu se dostaviti i sa samoblokirajućim steznim modulima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu