{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | |
Visina h1 | 20 mm | |
Duljina čeljusti l | 70 mm | |
Duljina l1 | 40 mm | |
odgovaraju kodu boja | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361347 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402729 | |
Broj proizvođača | 6921884050031 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stupnjevana čeljust za grip umetke pomična, za tip: 125
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina čeljusti b | 124,4 mm | 125 mm |
Visina čeljusti h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Duljina čeljusti l | 70 mm | 70 mm |
Visina h1 | 20 mm | 20 mm |
Duljina l1 | 40 mm | 40 mm |
odgovaraju kodu boja | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust | Stezna čeljust |