{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina čeljusti b | 80 mm | |
Stezni raspon B – A | 100 mm - 123 mm | |
Visina kontaktne površine C | 50 mm | |
D | 20 mm | |
odgovaraju kodu boja | ZC 80; PCV 100 | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 360145 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642615 | |
Broj proizvođača | 360145 80 |