Habilis precizna turpija ukupna duljina 215 mm 6

Artikl br.: 527060 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Švicarski rez 00
odgovara njemačkom rezu 1
Opis oblika Trokutasti
Površine za turpijanje 3
Presjek 9,5×9,5 mm
Ukupna duljina 215 mm
uključujući dršku turpije Ne
potrebna drška turpije Ne
Vrsta proizvoda Precizna turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 527060 6
EAN / GTIN 613548056240
Broj proizvođača LH2607-00

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa snažnom, kovanom 4-kutnom odnosno 6-kutnom drškom i pojačanim poprečnim presjekom.
Nije potrebna drška.

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. Habilis-precizne turpije omogućuju veći radni pritisak nego igličaste turpije.