{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 50 mm | |
Debljina svornjaka | 0,2 mm | |
Širina završetka L1 | 15 mm | |
Duljina obruba H1 | 12 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574100 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359013557 | |
Broj proizvođača | 415143 |