{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | G0618 | |
Opis oblika | Šiljasti luk | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 18 mm | |
Ukupna duljina | 50 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 540440 G0618 | |
EAN / GTIN | 4045197725783 | |
Broj proizvođača | 540440 G0618 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: G0618
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi
19,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ glave | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | precizno | grubo | srednje | srednje |
⌀ drške | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z1 | Ozubljenje Z7 | GARANT Master Uni |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo | Roto-glodalo |
Duljina glave | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |