{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Ozubljenje Z FINE | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z FINE | |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | A0313 | |
Opis oblika | Cilindar | |
⌀ glave | 3 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 40 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546840 A0313 | |
EAN / GTIN | 4045197679840 | |
Broj proizvođača | 546840 A0313 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Malo roto glodalo Z FINE − vrlo fino, HM, tip: A0313
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
14,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
14,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 | A0313 |
⌀ glave | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM | HM |
Stupanj finoće ozubljenja | vrlo fino | precizno | srednje | srednje | vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij) |
⌀ drške | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serija | Ozubljenje Z FINE | Ozubljenje Z5 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z7 | Ozubljenje Z9 |
Duljina glave | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm |