Mažoji freza Z FINE − labai glotniam apdirbimui A0313

Prekės Nr.: 546840 A0313
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z FINE
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z FINE
Dantų smulkumas labai glotnus
Ašmenys HM
Forma A0313
Forma cilindrinė
Galvos ⌀ 3 mm
Galvutės ilgis 13 mm
Bendras ilgis 40 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 546840 A0313
EAN / GTIN 4045197679840

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
HM mažosios frezos, koto ⌀ 3 mm.
Forma „Cilindras“ (ZYA), be galinių dantų.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį