{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A60N-BFXA | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 2,5 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 7,5 mm - 12,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | aluminij; Neželjezni i šareni materijali | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563406 230 | |
EAN / GTIN | 9003170321426 | |
Broj proizvođača | 32142 |