Garniture listova ubodne pile T308BFP-E

Artikl br.: 588520 T308BFP-E
Postavite cijenu 5 Piece (4,60 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • optimalno za materijal: Drvo
  • Debljina pločica (tvrdo drvo): 5-50
  • Vrsta reza: rez s točnim kutom; rez s točnim kutom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal lista pile BiM
Korak zubi 2,2 mm
Duljina lista 117 mm
Oznaka T308BFP
Prikladno za _T308BFP
optimalno za materijal Drvo
Debljina pločica (tvrdo drvo) 5-50 mm
Vrsta reza rez s točnim kutom; rez s točnim kutom
Broj listova 5
Vrsta proizvoda List ubodne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 588520 T308BFP-E
EAN / GTIN 4059952537726
Broj proizvođača 2608900548

Opis

Izvedba:

Listovi kružne pile za drvo. Prihvat u jednogrebenastu dršku.
Bimetall Sägeblätter mit hoher Lebensdauer speziell bei abrasiven Holzwerkstoffen (Hartholz, beschichtete Platten).

Opseg isporuke:

5-dijelno
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
    oznaka Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu