Roto glodalo Z FINE − vrlo fino C1020

Artikl br.: 540440 C1020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
  • ⌀ drške: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ozubljenje Z FINE
Kratka oznaka ozubljenja Z FINE
Stupanj finoće ozubljenja vrlo fino
Rezni materijal HM
Oblik C1020
Opis oblika Valjkasto okruglo (WRC)
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
⌀ drške 6 mm
Vrsta proizvoda Roto-glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 540440 C1020
EAN / GTIN 4045197679932

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Drška ⌀ 6 mm.
GARANTroto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.
Oblik valjkasto obli (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu