Brusne ploče na čičak ABRANET® ACE HD 80

Artikl br.: 567805 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,80 € / Piece
  • od 25 Piece
    2,33 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.584 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET® ACE HD
Sredstvo za brušenje Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Podloga sredstva za brušenje Poliamidna tkanina
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Broj usisnih rupa 15
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567805 80
EAN / GTIN 6416868271683
Broj proizvođača AH24102580

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika učinkovitost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

ABRANET® ACE HD s ojačanom, iznimno nepoderivom mrežnom strukturom (rub) i keramičkim zrnom (CER). Izvanredno visok učinak brušenja.

Upotreba:

Za ekstremne teške primjene poput brušenja kompozitnih materijala, aluminija itd.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi