Brusna traka Cubitron™II 947A 120

Artikl br.: 558432 120
(3,13 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 25 Piece
  • Koraci narudžbe: 25 Piece
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Cubitron™II 947A
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 120
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Širina brusne trake 12 mm
Duljina brusne trake 520 mm
Vrsta proizvoda Brusna traka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 558432 120
EAN / GTIN 4054596572935

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
35
Čelik < 900 N/mm²
 
32
Čelik < 1400 N/mm²
 
20
Čelik < 55 HRC
 
32
Čelik < 60 HRC
 
25
Čelik < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Cubitron™ II brusna traka 947A s precizno oblikovanim keramičkim zrnom i aluminij-oksidom na laganoj X tkanoj podlozi. Fleksibilna brusna traka za zahtjevne radove brušenja na strojevima s ručnim navođenjem i strojevima s dugačkom trakom. Hladno brušenje zahvaljujući pomoćnom sredstvu za brušenje.
Trake s elastičnom tkaninom (X), za ručne strojeve i tračne brusilice.

Upotreba:

Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput VA čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568526 i dalje.