{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Cirkon-korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA | |
Granulacija | 40 | |
Stupanj finoće | grubo | |
Oblik čahura | cilindrično | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
⌀ tuljka | 30 mm | |
Širina čahura | 30 mm | |
maksimalan broj okretaja | 19.100 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasta brusna čahura |
Broj artikla | 553820 30X30 | |
EAN / GTIN | 4045197723116 | |
Broj proizvođača | 553820 30X30 |