{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DF-BL | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 240 | |
Stupanj finoće | fino | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Širina brusne trake | 13 mm | |
Duljina brusne trake | 457 mm | |
Izvedba | A fino | |
Boja | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
Broj artikla | 558477 240 | |
EAN / GTIN | 4046719327690 | |
Broj proizvođača | 7000067937 |