{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Dijamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Stupanj finoće | srednja / gruba | |
Duljina | 100 mm | |
širina | 25 mm | |
Visina | 7 mm | |
Pakiranje | Kožni etui | |
Vrsta proizvoda | Brusna ploča |
Broj artikla | 559150 D46 | |
EAN / GTIN | 4001895534041 | |
Broj proizvođača | 7000068028 |