Brusni lepezasti valjak, tkanina (A) 80

Artikl br.: 568465 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Podloga sredstva za brušenje Tkanina
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ valjaka 100 mm
Širina valjka 100 mm
preporučen broj okretaja 3.700 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 568465 80
EAN / GTIN 4045197526670

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lepezasti raspored brusne tkanine oko osi brusnog valjka. Standardne mjere ⌀ 100×100 mm tj. uska izvedba ⌀ 100×50 mm za obradu malih površina. Zahvatna rupa ⌀ 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, srhova i uzdužno brušenje.

Napomena:

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka ⌀ 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.