{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ prstena | 250 mm | |
Širina prstena | 18 mm | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 1 col; 1/2 col | |
Vrsta proizvoda | Platneni prsten |
Broj artikla | 555742 250 | |
EAN / GTIN | 4062406300470 |