{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SC-DH | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 180 | |
Stupanj finoće | srednje | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 178 mm | |
Oznaka proizvođača | SC-DH | |
Izvedba | A medium | |
Boja | crvena | |
maksimalna brzina obujma | 40 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566935 180 | |
EAN / GTIN | 4046719011179 | |
Broj proizvođača | 7000068208 |