{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Čelična žica | |
⌀ četke D1 | 115 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 14 mm | |
Duljina obruba H1 | 24 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 20 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Broj proizvođača | 472217 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Okrugla četka Čelična žica 0,50 mm, Četka ⌀ D1×⌀ rupe d1 / navoj M: 115XM14mm
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
19,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.198 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina završetka L1 | 14 mm | 14 mm |
Duljina obruba H1 | 24 mm | 24 mm |
Materijal opreme | Čelična žica | Čelična žica |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ četke D1 | 115 mm | 115 mm |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka | Okrugla četka |