{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške za zakovice | 5 mm | |
⌀ glave | 8,8 mm | |
Debljina drške (maksimalna) | 14 mm | |
ukupna duljina | 110 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za zakivanje |
Broj artikla | 744700 5 | |
EAN / GTIN | 4049002002724 | |
Broj proizvođača | R446 005 0 |