Nitstans 5 mm

Article no.: 744700 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

för nitskaft-⌀ 5 mm
Huvud-⌀ 8,8 mm
skafttjocklek (maximal) 14 mm
totallängd 110 mm
Produktslag Nitstans

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 744700 5
EAN / GTIN 4049002002724
Manufacturer number R446 005 0

Beskrivelse

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6435.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.