{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ⌀ drške za zakovice | 2 mm | |
⌀ glave | 3,5 mm | |
Debljina drške (maksimalna) | 10 mm | |
ukupna duljina | 100 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za zakivanje |
Broj artikla | 744700 2 | |
EAN / GTIN | 4049002002694 | |
Broj proizvođača | R446 002 0 |