Križno dlijeto 250 mm

Artikl br.: 740600 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Širina noža 9 mm
Težina 455 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 740600 250
EAN / GTIN 4049002000935
Broj proizvođača R320 250 1

Opis

Izvedba:

Od plosnato-okruglog poboljšanog čelika. Rezna oštrica prokaljena; moguće je višekratno brušenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave protiv rascjepavanja dlijeta.

Standard:

DIN 6451.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu