{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 0 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | do 2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 147 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668731 0 | |
EAN / GTIN | 4062406059873 |