{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3355 PZ | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668290 2 | |
EAN / GTIN | 4013288107459 | |
Broj proizvođača | 05032032001 |