Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene drškom TX40

Artikl br.: 625332 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX40
Duljina cilindričnog dijela 140 mm
ukupna duljina 260 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti ne
Materijal oštrice Krom-vanadij specijalna legura čelika
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina poniklano i kromirano
Vrh crni
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Ne
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625332 TX40
EAN / GTIN 4067263012986

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana ručica s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Od vel. TX30 sa šesterokutom za pomoć.

Prednost:

Zahvaljujući rupi u Torx® profilu prikladan i za vijke sa sigurnosnim zatikom.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu