Odvijač „Stainless” za Torx®, s oštricom od nehrđajućeg čelika TX8

Artikl br.: 625785 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3367 TX
Torx® profil TX8
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 141 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625785 TX8
EAN / GTIN 4013288107473
Broj proizvođača 05032050001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarce s integriranim mekanim zonama, olakšava prijenos momenta i tako štiti šake i ruke. Tijelo od čelika otpornog na koroziju.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu