Ravni nastavci za odvijače, 1/4 cola 8 mm

Artikl br.: 631609 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 8 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Duljina 36 mm
Debljina noža 1,2 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631609 8
EAN / GTIN 4062406265168

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.