Ravni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola 16 mm

Artikl br.: 643600 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 16 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 24 mm
Duljina 60 mm
Debljina noža 2,5 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643600 16
EAN / GTIN 4991644084050
Broj proizvođača 4005-60 16MM

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.