{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 14,6 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637320 10 | |
EAN / GTIN | 4045197556615 | |
Broj proizvođača | 637320 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola dugački, širina ključa: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
1.110 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
618 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,6 mm | 14,6 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 64 mm | 25,5 mm |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |