{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Širina ključa | 5 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
ukupna duljina | 180 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 85 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Ergonomska drška | ergonomski, ravno | |
Materijal oštrice | Krom-vanadij specijalna legura čelika | |
Materijal drške | Elastomer | |
Površina oštrice | poniklano i kromirano | |
Oštrica i drška mogu se skinuti | Ne | |
s produžnom oštricom/oštricama | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Broj proizvođača | 8200.5 ESD |