Ravni kutni odvijač 8 mm

Artikl br.: 664800 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
396 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 8 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm
ukupna duljina 125 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 664800 8
EAN / GTIN 7610733004300
Broj proizvođača PB 600.5

Opis

Izvedba:

Dva vrha jednake širine, međusobno pod kutem 90°. PB Swiss Tools-posebna legura, površina je poniklana i kromirana. Vrhovi kovani.
Narovašena drška za siguran hvat u mokroj ili masnoj okolini. Drška s kovanim vrhovima, postavljene su na standardnu širinu proreza vijka.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu