{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1,5 mm | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Duljina krakova | 82×6 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Površina | kromirana preko nikla; prevučen prahom | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | |
kut od 100 stupnjeva | Da | |
kraći krak | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 627372 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733243679 | |
Broj proizvođača | 2212.L 1,5 LG |