Udarni okasti ključ, ravni 36 mm

Artikl br.: 619000 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 36 mm
Standard DIN 7444
Duljina ključa L 195 mm
⌀ prstena D 52,4 mm
Visina prstena h 26 mm
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Čelik legiran kromom
Površina lakirano zelenim lakom
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619000 36
EAN / GTIN 4018754023165
Broj proizvođača 42010036

Opis

Izvedba:

S kratkom, čvrstom profilnom drškom i ojačanim udarnim krajem.
Ekstremno tanak prsten, širina ključa s uskom tolerancijom za vijčano spajanje na najužim mjestima. Prsten je viši od normiranih matica, stoga nema pritezanja ključa.

Materijal:

Čelik legiran kromom, lakiran u zelenoj boji.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu