Lyöntilenkkiavain, suora 36 mm

Tuote nro.: 619000 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 36 mm
Standardi DIN 7444
Avaimen pituus L 195 mm
Lenkin ⌀ D 52,4 mm
Renkaan korkeus h 26 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta vihreä maalipinta
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619000 36
EAN / GTIN 4018754023165
Valmistajan numero 42010036

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.
Erittäin ohutseinämäinen lenkki, mittatarkat avainkoot - soveltuu ahtaisiin paikkoihin. Lenkki on korkeampi kuin standardimutterit - ei kiinni juuttumisen vaaraa. Kaikkia ruuveja kestävämpi.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, maalattu vihreäksi.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin