Dvostrani okasti ključ, koljenast 13X15 mm

Artikl br.: 615600 13X15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
712 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 13 mm
Širina ključa 2 15 mm
Duljina ključa L 245 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 22 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 23 mm
Položaj ključa 75 stupanj
Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina mat kromirano
Dimenzije širine ključa metrički
Duboko upušteni prsten Da
otvoreni prsten Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615600 13X15
EAN / GTIN 4062406220907

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S profilnom drškom spretnom za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s HT-Drive profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); zaobljena površina.

Napomena:

HT-Drive − posebno točan profil.
Prednost
  • Vijke se hvata sa strane.
  • Vijci se štede.
  • Dulji vijek trajanja vijaka.
  • Veće dosjedne površine između vijka i alata.
  • Sigurno hvatanje i veći prijenos sile.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu