Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas 13X15 mm

Prekės Nr.: 615600 13X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
696 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 13 mm
Rakto dydis 2 15 mm
Rakto ilgis L 245 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 22 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 23 mm
Žiedo padėtis 75 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Kilpa giliai įgaubta taip
atvira kilpa ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 615600 13X15
EAN / GTIN 4062406220907

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.
Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių;
  • varžtai tausojami;
  • varžtai ilgiau tarnauja;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius;
  • patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį